Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete com seletor de sentido de rotação de 1/4 polegadas, proteção antipó

Roquete alavanca 1/4", proteção antipó
ROQUETE 1/4 DUSTPROOF

Art. 071201403
EAN 4053479474830

Entre na sua conta para ver preços
Roquete com seletor de sentido de rotação de 1/4 polegadas, proteção antipó

Art. 071201403
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
Roquete com proteção antipó para garantir durabilidade mesmo em condições de trabalho difíceis.
  • Acionamento: 6,3–1/4"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Alavanca reversível para rotação para a direita e esquerda

  • Geometria: Estrutura do roquete com centro côncavo para maior liberdade de movimentos

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

1/4"

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Acabamento acetinado cromado de alto brilho

Design

Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus

Comprimento (L1)

136 mm

Comprimento 2 (L2)

125 mm

Comprimento 3 (L3)

61 mm

Diâmetro (D1)

16 mm

Diâmetro 2 (D2)

21 mm

Largura (B1)

13 mm

Largura 2 (B2)

22 mm

Material

A-CR-V

Classe de proteção IP

IP 5X