Roquete reversível de 1/4" com punho rotativo de 360°
Roquete de 1/4" com punho rotativo
ROQUETE 1/4 C/ PUNHO ROTATIVO DE 360
Art.
071201406
EAN 4062856421749
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
Ideal para apertar em espaços confinados devido à função adicional de punho rotativo de 360°
Punho rotativo de 360°
- A fenda é girada rodando a extremidade do punho
- O trabalho pode ser realizado ao dobro da velocidade
- Também pode ser utilizado como um roquete padrão
Sem separação acidental da tomada
- O bloqueio de segurança impede a queda ou a perda da tomada
- Basta premir o botão para soltar a tomada
Mudança de direção fácil
- A comutação do disco giratório facilita a mudança de direção entre a rotação para a direita e para a esquerda
Engrenagens sem necessidade de manutenção
- Com 52 dentes finos, ângulo de rotação inversa de 7° e totalmente sem necessidade de manutenção, garante-se a lubrificação permanente do sistema mecânico
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 1/4" |
DIN | 3122 |
Material | A-CR-V |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |
Comprimento (L1) | 135 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 125 mm |
Comprimento da pega (L3) | 61 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 20 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 27 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 19,8 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 29,1 mm |