Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete para bits de 1/4"

Roquete para bits de 1/4"
ROQUETE ZEBRA MINI 72 DENTES 1/4.
ZEBRA

Art. 07120145
EAN 4049557634470
Entre na sua conta para ver preços
Roquete para bits de 1/4"

Art. 07120145
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
  • Ponta: Para cabeça sextavada de 1/4" em conformidade com as normas DIN 3126-C 6,3 e E 6,3

  • Cabeça: Cabeça de roquete extremamente compacta, estriado fino, 64 dentes

  • Superfície: Cromada

  • Punho de 2 componentes, forma delgada, ângulo até 10°

  • Design muito robusto, binário máx. de 40 Nm

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

C 6,3 (1/4")

Tipo de ponta

Para sextavado exterior

Altura da cabeça de roquete

10 mm

Diâmetro do roquete

16,6 mm

Espessura da pega

10,5 mm

Largura da pega

15 mm

Comprimento

100 mm

Superfície

Cromado

Material do punho

Plástico de 2 componentes