Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete reversível de 3/8" Com seletor rotativo

Roquete de 3/8" com inversão do disco rotativo
ROQUETE ZEBRA 72 DENTES 3/8.
ZEBRA

Art. 07120380
EAN 4048539308835

Entre na sua conta para ver preços
Roquete reversível de 3/8" Com seletor rotativo

Art. 07120380
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
  • Cabeça compacta e estreita

  • Inversão simples do sentido de rotação direita/esquerda

  • Chanfro quadrado – remoção fácil das inserções de chave de caixa

  • Corpo de roquete inclinado para maior liberdade da mão

  • Disco rotativo com estriado fino de 72 dentes; ângulo de rotação de 5°

  • Punho cromado de 2 componentes

  • DIN 3122, ISO 3315

Testado pela TÜV SÜD: 10/2008


2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/8 pol.

Material

Aço

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Comprimento (L1)

175 mm

Comprimento da pega (L3)

82 mm

Diâmetro da pega (D1)

16 mm

Diâmetro do roquete (D2)

30 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

19 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

28 mm

Peças de substituição para este produto:
Conjunto de manutenção Para roquete de 1/4 e 3/8 com seletor rotativo

KIT REPARACAO ROQUETE 72D 1/4. E 3/8.