Tesoura ideal
Tesoura ideal para cortes contínuos e com formas
TESOURA DE CORTE LONGO DIREITA
Art. 071303 100
EAN 4046778756431
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pega arredondada em plástico de 2 componentes
Evita que a mão deslize
Punho inferior em plástico de 1 componente
Pode deslizar o dedo sobre o punho inferior ao abrir e fechar o punho
A altura do punho evita que a tesoura deslize da sua mão
Execução segura da tesoura para metal
Longa vida útil
- Cabeça de corte em aço inox especial, forjada
- Extremidades de corte endurecidas por indução
Geometria de corte sem serra
Sem esforço, sem que a chapa metálica deslize
Transmissão por alavanca
Alta potência de corte com pouco esforço
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Design | Corte do lado direito |
Comprimento (L) | 260 mm |
Comprimento da aresta de corte | 28 mm |
Capacidade de corte máx. no metal branco | 1,8 mm |
Capacidade de corte máx. no aço inoxidável | 1,2 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!