Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Roquete reversível

Roquete com furo de inserção, roquete
ROQUETE C/SELECTOR SENTIDO DE ROTACAO

Art. 071313501

EAN 4050641915962

Entre na sua conta para ver preços
Roquete reversível

Art. 071313501
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
Cabo de 2 componentes com articulação flexível rotativa a 180° com bloqueio, corpo cromado com furo de inserção
  • Funcionamento correto e flexível, mesmo com obstáculos, articulação de 180°

  • Cabeça: 80 dentes

  • Ângulo de retorno de 5°

  • Utilização com apenas uma mão com seletor de mudança de direção para rotação para a esquerda e direita, trinco de segurança com botão de libertação, furo passante

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura entre faces

19 mm

Comprimento (L1)

250 mm

Comprimento da pega (L2)

86 mm

Altura do veio (B1)

17,3 mm

Largura da pega (D1)

25,1 mm

Diâmetro externo do anel (D2)

36,5 mm

Número de dentes

80 UNID

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças

CONJ. SOQ/CAIXA PASSANTE, 36 PCS

36 peças Sortido de ferramentas completo com chave de caixa com furo de inserção e perfil universal. O perfil universal é adequado para as cinco cabeças de parafusos mais comuns (métrica sextavada, métrica quadrada, métrica bissextavada, polegada sextavada, TX exterior).