Suporte de proteção XXL para cantos Fabricada em plástico
Proteção para cantos, suporte XXL
PROTECCAO ANGULAR P/CINTAS XXL
Art. 071392 166
EAN 4049557000824
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
Maior superfície de contacto
- Elevada estabilidade dimensional
- Distribuição uniforme e regular de pressão
Área de aplicação
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Protege as cintas de carga de cantos e arestas afiados
Largura | 150 mm |
Comprimento do ramo | 190 mm |
Comprimento do ramo 2 | 155 mm |
Material | Polipropileno |
Adequado para largura máx. do cinto | 50 mm |
Cor | Preto |