Cinta de carga ERGO 5T
Cinta de carga Ergo, invertida, gancho duplo
CINTA CARGO ERGO 50MM 9M 5T G.FECHADO
CARGOLINE
Art.
071392 234
EAN 4050641504234
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
DIN EN 12195-2
- 100% poliéster
- Alongamento ≥ 7%
- Roquete ergonómico com aperto da esquerda para a direita
- Amplitude térmica de utilização: -40ºC a +100ºC
- Cintas de amarração e não para elevação
- Marcação GS
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L) | 9 m |
Alongamento máx. da cinta de aperto | 7 % |
Força de tração LC permitida nas cintas | 5000 daN |
Pré-carregamento | 500 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho pontiagudo |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |