Cinta de amarração com roquete standard
Cinta amarração roquete standard e gancho duplo GS
CINTA CARGO 50MM 9M 4T G.FECHADO
CARGOLINE
Art.
071392 271
EAN 4050641425249
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
Segurança com certificação GS, gancho duplo em J
- Roquete de pressão
- Sem eliminação ou desgaste prematuros devido à etiqueta interior
Aviso
A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Sistema de amarração
- Bloqueio positivo
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L) | 9 m |
Força de tração LC permitida nas cintas | 4000 daN |
Pré-carregamento | 400 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Material | PET - Politereftalato de etileno |
Forma do gancho | Gancho pontiagudo |
Cor | Vermelho |