Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta porta camiões

Cinta de fixação com um terminal
CINTA PORTAS DE CAMIÕES

Art. 0713930001

EAN 4099618126451

Entre na sua conta para ver preços
Cinta porta camiões

Art. 0713930001
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
Cinta porta camiões com terminal e olhal.

Características


  • Cinta em poliéster

  • Espessura de 2,6 mm

  • Amplitude térmica de utilização: -40ºC a +100ºC

  • Fixação segura, rápida e simples da carga

  • Etiqueta informativa

  • Cinta de amarração e não para elevação

DIN EN 12195-2

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

0,5 m

Largura

50 mm

Comprimento da extremidade solta

160 mm

Força de tração admissível LC quando puxado diretamente

500 daN

Forma do gancho

Gancho plano

Cor

Vermelho

Material

PES - Poliéster

Rótulo no interior

Sim

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C