Misturador R I 120
Misturador R I com porca sextavada
LAMINA MIST.BAIXA VISC.590X120MM M14
Art. 071395 102
EAN 4011231706476
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
- Para fluidos de baixa viscosidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoTinta para paredes em alvenaria internas e externas, lacas, vernizes e primários, líquidos betuminosos e caldas de injeção
Comprimento | 590 mm |
Diâmetro do cesto | 120 mm |
Quantidade mín./máx. de material que pode ser agitado | 16-30 kg |
Adequado para mandril da máquina | M14 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!