Alicate descarnador
Alicate descarnador
ALICATE DESCARNADOR ZEBRA 160MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ferramenta de aço de elevada qualidade
Longa vida útil e precisão de superfícies de corte.
Para condutores unifilares, multifilares e de pequeno diâmetro
A mola de abertura abre automaticamente o alicate
Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com perfil de rebordo estreito
Utilização confortável e transmissão de potência ideal.
O parafuso de ajuste pode ser fixo com a porca serrilhada
Superfície: totalmente polida e cromada
Articulação: sobreposta
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 160 mm |
Diâmetro máx. do fio (Ø) | 5 mm |
Secção transversal máx. do fio | 10 mm² |
Superfície | Cromado |
Comprimento em polegadas | 6 in |