Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate de corte lateral de uso intensivo DIN ISO 5749

Alicate de corte lateral de uso intensivo, DIN ISO 5749
ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA 160MM
ZEBRA

Art. 071401 552
EAN 4050642466470
Entre na sua conta para ver preços
Alicate de corte lateral de uso intensivo DIN ISO 5749

Art. 071401 552
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
Para cortar cordas de piano, fios duros e macios
  • Corte limpo sem esforço através de lâminas de precisão retificadas

  • Aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão das lâminas, mesmo com cargas máximas

  • Punho ergonómico e confortável antideslizante de 2 componentes com perfil de colar estreito para trabalhos confortáveis e excelente transmissão de força

  • Lâminas de precisão temperadas por indução

  • Superfície: Polida e cromada

  • Articulação: Sobreposta, eixo forjado

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

160 mm

Comprimento em polegadas (L)

6-1/4 in

Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave

3.4 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2.5 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano

2.0 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave

4.0 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado

Tipo de junta

Junta sobreposta

Material do punho

Plástico de 2 componentes