Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745

Alicate de pontas semirredondas ZEBRA DIN ISO 5745
ALICATE PONTAS CURVAS ZEBRA 200MM

Art. 071401 558
EAN 4050642466531

Entre na sua conta para ver preços
Alicate de pontas semi-redondas DIN ISO 5745

Art. 071401 558
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das lâminas e dos mordentes

  • Pontas elásticas para esforços elevados, especialmente sob forças de curvatura

  • Punho ergonómico de 2 componentes, antiderrapante e confortável com perfil de colar estreito para um trabalho sem fadiga e uma transferência de força ideal

  • Lâminas: Endurecimento adicional por indução

  • Superfície: Totalmente esmerilada e cromada

  • Mordentes: Dentados

  • Articulação: Embutida

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

200 mm

Comprimento em polegadas (L)

8-1/4 in

Comprimento das garras (L3)

72 mm

Espessura das garras (T1)

9,5 mm

Largura das pontas da garra (W4)

4 mm

Largura das garras (W3)

17,5 mm

Espessura das pontas da garra (T2)

3 mm

Superfície

Cromado

Material

Aço

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Ângulo dos mordentes

40 Grau

Modelo de mordente

Inclinação - 40°