Alicate universal VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Alicate univ. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 punho 2C
ALICATE UNIVERSAL ZEBRA VDE 160MM
ZEBRA
Art.
071401 574
EAN 4050642466630
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
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor
- Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão das lâminas e mordentes
- Lâmina extra longa também adequada para cabos mais grossos
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo para trabalhar em segurança
- Lâminas de precisão temperadas por indução
- Rebaixo para fixação de materiais redondos
- Superfície totalmente polida e cromada
- Articulação embutida
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 160 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 6 1/2 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 3,1 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre | 10 mm |
Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre | 16 mm² |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
ISO | 5746 |