Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Alicate pontas semi 2C VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
ALICATE BICO CURVO VDE 8-1/4" (200MM)
Art. 071401 578
EAN 4050642466678
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
- Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e superfícies de fixação e corte precisas
- Pontas flexíveis para esforços elevados, especialmente sob forças de flexão
- Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de dois componentes com rebordo VDE largo para trabalhos seguros
- Lâminas adicionalmente endurecidas por indução
- Superfície totalmente polida e cromada
- Superfícies de fixação serrilhadas
- Articulação sobreposta
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 200 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 8-1/4 in |
Comprimento das garras (L3) | 72 mm |
Largura das garras (W3) | 17,5 mm |
Espessura das garras (T1) | 9,5 mm |
Ângulo dos mordentes | 40 Grau |
Largura das pontas da garra (W4) | 4 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 3 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
ISO | 5745 |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |