Ocorreu um erro durante o processo de pesquisa.
Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de alicates VDE, IEC 60900 4 peças

Conj. alicates VDE c/ tesoura p/ cabos, punho 2-C
CONJ. ALICATES ZEBRA COM CORTE CABOS VDE

Art. 071401 581

EAN 4050642335936

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de alicates VDE, IEC 60900 4 peças

Art. 071401 581
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
  • Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor

  • Ferramenta de aço de elevada qualidade que garante longa vida útil e precisão das lâminas e mordentes

  • Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de duas peças com rebordo VDE largo para trabalhos seguros

  • Alicate universal com lâmina extra longa também adequada para cabos mais grossos

  • Tesoura para corte fácil de condutores unifilares ou multifilares

  • Alicate de pontas semirredondas para grandes esforços de flexão

  • Alicate de corte lateral com cabeça delgada para máxima acessibilidade

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

4 UNID

Norma EN

60900

Incluído na encomenda:
1 x
Alicate de corte lateral VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

ALICATE CORTE DIAG/LAT ZEBRA VDE 160MM

Descrição:
160 mm
Para cortar fios e cabos macios e duros, incluindo em locais de difícil acesso
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate universal VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

ALICATE UNIVERSAL ZEBRA VDE 180MM

Descrição: Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Alicate de pontas semirredondas VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

ALICATE PONTAS ZEBRA VDE 200MM

Descrição:
200 mm
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade: 1 x
1 x
Tesoura para cabos VDE com uma lâmina

ALICATE CORTE CABOS ZEBRA VDE 160MM

Descrição: Para cortar cabos de cobre e alumínio
Quantidade: 1 x