Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tesoura para cabos VDE com uma lâmina

Tesoura para cabos VDE com uma lâmina
ALICATE CORTE CABOS ZEBRA VDE 160MM
ZEBRA

Art. 071401 585
EAN 4050642466692

Entre na sua conta para ver preços
Tesoura para cabos VDE com uma lâmina

Art. 071401 585
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
Para cortar cabos de cobre e alumínio

Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 volts (CA) e até 1500 volts (CC), em conformidade com as medidas de segurança em vigor



Longa vida útil e corte preciso de superfícies


Garantido pelo aço para ferramentas de alta qualidade



Ação de corte fácil e sem distorção através de um cabo único ou cabo entrançado


Geometria de corte especial



Ótima transmissão de força


Funcionamento de 2 etapas com lâminas duplas



Trabalho seguro


Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo



Lâminas de precisão temperadas



Superfície polida e cromada



Articulação aparafusada e ajustável

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

160 mm

Comprimento em polegadas (L)

6 in

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

15 mm

Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre

50 mm²

Norma EN

60900