Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate universal, angular

Alicate universal, angular
ALICATE ANGULAR UNIVERSAL 200MM
ZEBRA

Art. 071401 591
EAN 4052703693375

Entre na sua conta para ver preços
Alicate universal, angular

Art. 071401 591
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
Alicate ergonómico para apertar, cortar, puxar e aparafusar

Protege os músculos e articulações


Graças à posição da mão relaxada e sem qualquer tipo de fadiga



Aplicação versátil graças aos detalhes inteligentes


  • Aperta os parafusos com a cavidade perfilada

  • Fixa e puxa com a ranhura para pregos

  • Corte preciso e potente


Longa vida útil e elevada precisão


Devido ao acabamento e ferramenta de aço de elevada qualidade



Punho ergonómico, confortável e antiderrapante de 2 componentes com perfil de rebordo estreito



Extremidades de corte: Extremidades de corte de precisão endurecidas por indução


Superfície: Totalmente polida e cromada



Articulação: Articulação sobreposta com mola de abertura

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

200 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2,5 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

13 mm

Superfície

Cromado

Comprimento em polegadas (L)

8 in

Material

Aço / Aço

Material do punho

Plástico de 2 componentes