Alicate de corte lateral, reversível
Alicate de corte lateral, comutável
ALICATE DUPLO HEAVY DUTY 200MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Dobro da potência de corte
Pressionando o botão de alimentação
A elevada potência de corte também permite cortar cabos grossos
Evita impactos de corte fortes como os sentidos com os alicates de corte lateral convencionais
O corte de precisão tem uma vida útil longa
Aço de qualidade superior
Manuseamento seguro
Punho ergonómico de 2 componentes com superfície antiderrapante.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 200 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 8 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 4,5 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 3,5 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano | 3 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave | 5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Tipo de junta | Assentado |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |