Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para freios, forma D para freios de segurança interiores

Argola de segurança, forma D, DIN 5256
ALICATE TRAVA/FREIOS INT CURV D 12-25MM

Art. 071402 07

EAN 4045989107162

Entre na sua conta para ver preços
Alicate para freios, forma D para freios de segurança interiores

Art. 071402 07
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
Norma: DIN 5256



Punho: Revestimento de plástico


Garante um aperto seguro, impede o deslizamento



Ponta em aço de mola


Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos



Pontas inseridas


Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.



Articulação sobreposta e aparafusada


Elevada precisão e ótimo movimento.



Superfícies de contacto grandes


Freios montados sem distorção.



Cabeça de alicate


Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Alicate para freio interiores

Comprimento (L1)

130 mm

Intervalo de aperto mín./máx.

12-25 mm

Comprimento das garras (L2)

26 mm

Comprimento do gancho (L3)

12 mm

Material

Aço

Diâmetro do pino fixo (D1)

1,25 mm

Forma

D