Alicate para freios, forma D para freios de segurança interiores
Argola de segurança, forma D, DIN 5256
ALICATE FREIOS PARA INTERIORES ANG.
Art. 071402 08
EAN 4045989107766
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Norma: DIN 5256
Punho: Revestimento de plástico
Garante um aperto seguro, impede o deslizamento
Ponta em aço de mola
Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos
Pontas inseridas
Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.
Articulação sobreposta e aparafusada
Elevada precisão e ótimo movimento.
Superfícies de contacto grandes
Freios montados sem distorção.
Cabeça de alicate
Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Alicate para freio interiores
![]() | |
Comprimento (L1) | 165 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 19-60 mm |
Comprimento das garras (L2) | 40 mm |
Comprimento do gancho (L3) | 14 mm |
Material | Aço |
Diâmetro do pino fixo (D1) | 1,8 mm |
Forma | D |