Alicate para freios, forma A Para alicates para freios de segurança
Alicate para argola de segurança, forma A, DIN 5254
ALICATE TRAVA/FREIOS EXT RETO A 10-25MM
Art. 071402 12
EAN 4045989108114
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Norma: DIN 5254
Punho: Revestimento de plástico
Garante um aperto seguro, impede o deslizamento
Ponta em aço de mola
Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.
Pontas inseridas
Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.
Articulação sobreposta e aparafusada
Elevada precisão e ótimo movimento.
Superfícies de contacto grandes
Freios montados sem distorção.
Cabeça de alicate
Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.
Mola interior
- Articulação roscada interior para proteção
- Não atrapalha durante o trabalho
- Não se suja nem se perde
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Alicates para freios exteriores.
![]() | |
Comprimento (L1) | 140 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10-25 mm |
Comprimento das garras (L2) | 38 mm |
Material | Aço |
Diâmetro do pino fixo (D1) | 1,25 mm |
Forma | A |