Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para freios, forma A Para alicates para freios de segurança

Alicate para argola de segurança, forma A, DIN 5254
ALICATE TRAVA/FREIOS EXT RETO A 19-60MM

Art. 071402 13

EAN 4045989108220

Entre na sua conta para ver preços
Alicate para freios, forma A Para alicates para freios de segurança

Art. 071402 13
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
Norma: DIN 5254



Punho: Revestimento de plástico


Garante um aperto seguro, impede o deslizamento



Ponta em aço de mola


Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.



Pontas inseridas


Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.



Articulação sobreposta e aparafusada


Elevada precisão e ótimo movimento.



Superfícies de contacto grandes


Freios montados sem distorção.



Cabeça de alicate


Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.



Mola interior


  • Articulação roscada interior para proteção

  • Não atrapalha durante o trabalho

  • Não se suja nem se perde

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Alicates para freios exteriores.

Comprimento (L1)

180 mm

Intervalo de aperto mín./máx.

19-60 mm

Comprimento das garras (L2)

56 mm

Material

Aço

Diâmetro do pino fixo (D1)

1,8 mm

Forma

A