Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança
DIN 5254, forma B, freios de segurança
ALICATE TRAVA/FREIOS EXT. CURVO B3-10MM
Art. 071402 16
EAN 4045989108725
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Norma: DIN 5254
Punho: Revestimento de plástico
Garante um aperto seguro, impede o deslizamento
Ponta em aço de mola
Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.
Pontas inseridas
Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.
Articulação sobreposta e aparafusada
Elevada precisão e ótimo movimento.
Superfícies de contacto grandes
Freios montados sem distorção.
Cabeça de alicate
Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.
Mola interior
- Articulação roscada interior para proteção
- Não atrapalha durante o trabalho
- Não se suja nem se perde
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Alicate para freios exteriores (veios).
![]() | |
Comprimento (L1) | 130 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 3-10 mm |
Comprimento das garras (L2) | 27 mm |
Comprimento do gancho (L3) | 12 mm |
Material | Aço |
Diâmetro do pino fixo (D1) | 0,9 mm |
Forma | B |