Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança

DIN 5254, forma B, freios de segurança
ALICATE FREIOS PARA EXTERIORES ANG.

Art. 071402 18

EAN 4045989109333

Entre na sua conta para ver preços
Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança

Art. 071402 18
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
Norma: DIN 5254



Punho: Revestimento de plástico


Garante um aperto seguro, impede o deslizamento



Ponta em aço de mola


Estabilidade otimizada, mesmo com anéis presos.



Pontas inseridas


Oferece grande estabilidade quando soltar os freios presos e garante a montagem dos mesmos com o mínimo de distorção.



Articulação sobreposta e aparafusada


Elevada precisão e ótimo movimento.



Superfícies de contacto grandes


Freios montados sem distorção.



Cabeça de alicate


Design estreito para um ótimo acesso à peça de trabalho, incluindo pontos de difícil acesso.



Mola interior


  • Articulação roscada interior para proteção

  • Não atrapalha durante o trabalho

  • Não se suja nem se perde

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Alicate para freios exteriores (veios).

Comprimento (L1)

165 mm

Intervalo de aperto mín./máx.

19-60 mm

Comprimento das garras (L2)

40 mm

Comprimento do gancho (L3)

15 mm

Material

Aço

Diâmetro do pino fixo (D1)

1,8 mm

Forma

B