Alicate extensível DIN ISO 8976
Alicate extensível 7x, pega de plástico ajustável
ALICATE EXTENSIVO 250MM
Art.
071402 76
EAN 4011231707497
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
Articulação encaixada, 7x ajustável
Punho: Revestimento de plástico
Antiderrapante
Dentes: Temperado por indução
- Autofixação em tubos e porcas
- Impede o deslizamento da peça de trabalho
Cabeça: Pintada de preto, massa
Material: Aço cromo-vanádio, temperado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Tubos, porcas, peças de trabalho planas
Comprimento em polegadas (L) | 10 in |
Comprimento (L) | 250 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 10-30 mm |
Comprimento das garras de preensão (E) | 32 mm |
Largura da garra de fixação (B) | 16 mm |
Espessura das garras (C) | 7,5 mm |
Material | A-CR-V |
ISO | 8976 |
Material do punho | PLA |
Superfície | Simples |