Tesoura em aço INOX, Zebra
Tesouras em aço INOX
TESOURA ZEBRA PARA ELECTRICISTAS
ZEBRA
Art.
0714036320
EAN 4045989375912
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
- Lâmina em aço inox com perfil serrilhado para uma melhor aderência dos cabos
- Parafuso M5 robusto com contraporca
- Pegas ergonómicas de dois componentes
- Batente de segurança
- Pegas com superfícies angulares para evitar entalamento acidental
- Adaptador do cortador não incluído
- Fabricado em Itália
Aviso
Não se destina a utilização em, ou próximo de, sistemas ativos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 140 mm |
Material | Aço inox |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Peso unitário | 78 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!