Cortador de varão roscado
Cortador de varão roscado
CORTADOR VARAO ROSCADO 6/7/8/10MM
Art.
071406 850
EAN 4045989528097
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
Cortador para cortar facilmente varão com roscas M6, M8 e M10.
Alavanca articulada
Pega ergonómica
Perfil de suporte
Batente regulável
Sem danificar a rosca durante o corte
Sem deformar os cantos de corte.
Design ideal
Manuseável, pequeno e compacto.
Não produz faíscas
Pode ser utilizado em zonas de proteção contra incêndios.
Corta de forma limpa, sem formar rebarbas
- Permite um corte fácil sem grande esforço
- A porca pode ser enroscada logo após o corte
Barra de medição ajustável de 65 cm, pode ser alinhada à direita e à esquerda
Batente de ângulo ajustável – rápido e fácil.
Para varões roscados de aço macio de 6,6 – 60 kg/mm2.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)