Chave de caixa universal
Chave de caixa universal
CHAVE DE CAIXA UNIVERSAL 7-19MM 3/8.
Art.
0714121907
EAN 4024835547017
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
Para desapertar e apertar parafusos e porcas
- Aplicação universal de encaixes de chaves de caixa do tamanho 7 a 19 (1/2") e do tamanho 13 a 32 (3/8")
- Substitui chaves sextavadas, cabeças de chave sextavadas e chaves de boca.
- Poupa muito tempo e espaço. Suporta cabeças quadradas e sextavadas, perfis TX, porcas de orelhas, parafusos de gancho e parafusos de olhal com 54 cavilhas especiais acionadas por mola.
Aviso
Atenção: Esta é uma ferramenta universal que só pode ser utilizada até ao valor de binário máximo. A ferramenta não substitui as chaves de caixa profissionais.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Adequado para largura entre faces | 7-19 mm |
Comprimento (L1) | 53,5 mm |
Binário máx. | 225 Nm |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |