Conjunto de chaves com roquete Edição mini limitada
Conjunto chave roquete duplo, edição RW, 31 peças
CONJUNTO 31 PCS - EDIÇÃO RW
Art.
07142019
EAN 4056807856575
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
31 peças. Equipado com as chaves de caixa curtas mais comuns, chave de roquete e bits. Especialmente concebido para utilização nos espaços mais apertados. A Würth doará 1 euro a uma organização sem fins lucrativos por cada conjunto vendido.
- Base interior de espuma impressa com acabamento em carbono para maior robustez, estabilidade e facilidade de limpeza
- Ferramenta de edição limitada, acabamento a preto
- Fornecido numa caixa de apresentação de alta qualidade com a assinatura de Reinhold Würth
Material incluído:
- Bits 1/4", 18 mm: 1 de cada PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; Fenda 4, 6 mm; Sextavado interior de 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2
- Chave de caixa 1/4", 18 mm: 1 de cada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x chave de luneta dupla com roquete, 11 mm ou sextavada
- 1 x caixa metálica de alta qualidade com base de espuma
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 31 UNID |
Largura x altura x profundidade | 190 x 35 x 130 mm |