Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Chave de luneta dupla com roquete métrica Com encaixe POWERDRIV®, 3 peças

Conjunto chave luneta dupla c/ roquete 3 pçs
CONJ. CHAVES LUNETA C/ ROQUETE 8 MEDIDAS
ZEBRA

Art. 071425730
EAN 4046778656137

Entre na sua conta para ver preços
Chave de luneta dupla com roquete métrica Com encaixe POWERDRIV®, 3 peças

Art. 071425730
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
Ferramenta ZEBRA® reta, fina e de qualidade profissional

Conjunto prático com chave luneta dupla com roquete


  • O roquete possui POWERDRIV bi-hexagonal e 72 dentes, e combina duas medidas diferentes de chaves

  • Também pode ser utilizada como roquete para bits com o adaptador para bits de 1/4": O adaptador encaixa no roquete AF 10

  • Isto significa que uma ampla gama de de medidas de chaves está coberta com poucos roquetes

  • Um botão de pressão bloqueável permite alternar entre a rotação à direita e à esquerda, e fixa a definição


Chave de luneta dupla com roquete ergonómica para trabalhos exigentes


  • O design poupa tempo e esforço


Qualidade particularmente elevada para uma longa vida útil


  • Com aço crómio-vanádio comprovado

  • As superfícies são cromadas

  • A superfície proporciona uma resistência duradoura contra a ferrugem e garante uma vida útil muito mais longa do que a média

  • A funcionalidade a longo prazo da chave de luneta dupla reduz os custos de substituição e armazenamento

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

3 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de luneta dupla 4 em 1 com roquete métrico Com encaixe POWERDRIV®

CHAVE ROQUETE 8X10-12X13MM

ZEBRA
Descrição:
8 x 10 mm
12 x 13 mm
Ferramenta ZEBRA® reta e de qualidade profissional
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de luneta dupla 4 em 1 com roquete métrico Com encaixe POWERDRIV®

CHAVE ROQUETE 16X17-18X19MM

ZEBRA
Descrição:
16 x 17 mm
18 x 19 mm
Ferramenta ZEBRA® reta e de qualidade profissional
Quantidade: 1 x
Adaptador de bit
1 x
Adaptador de bit

ADAPT-BIT-1/4IN-HEX-10MM

ZEBRA
Quantidade: 1 x