Raspador de vedante
Raspador de vedante
RASCADOR DE JUNTAS
Art.
071434 51
EAN 4011231715621
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
Aço vanádio especial, cromado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Concebido especialmente para remover vedantes planos
Largura do raspador | 25 mm |
Comprimento da lâmina | 150 mm |
Comprimento | 260 mm |
Material do punho | PLA |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |