Sangrador de travões automático 12 V
Sangrador de travões automático 12 V
MAQUINA DE SANGRAR TRAVÕES
Art.
071455630
EAN 4058794690200
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com os sistemas ABS e ESP
- Móvel e fixo:
equipado com 4 rodas, uma com travão.
- Compatível com DOT 3, DOT 4 e DOT 5.
- Fonte de alimentação 12 V com proteção invertida dos polos.
- Corpo em aço inox:
para evitar qualquer risco de corrosão.
- Bomba com desativação automática:
não há contacto direto entre líquidos, ar e peças móveis da bomba.
- Depósito de 5 litros com indicação de nível e indicador de nível mínimo.
- Desativação automática da bomba no nível mínimo:
Evita que a bomba funcione sem carga.
- Abertura larga do depósito:
para uma fácil limpeza.
- Cabo de alimentação de 12 V com tomada jack.
- Mangueira de abastecimento do óleo de travões com racord de encaixe rápido.
- Fornecido com recipiente reutilizável de líquido, uma corrente suspensa e uma tampa de enroscar.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 29 cm |
Largura | 33 cm |
Altura | 63 cm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!