Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Alicate para abraçadeiras de mola com cabo Bowden

Alicate para abraçadeiras de mola com cabo Bowden
ALICATE P/ ABRACADEIRAS COM GUIA

Art. 0714577112
EAN 4038898326434
Entre na sua conta para ver preços
Alicate para abraçadeiras de mola com cabo Bowden

Art. 0714577112
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
Alicate com cabo Bowden e guia de tensão para locais de difícil acesso em compartimentos do motor
  • Mecanismo de cabo Bowden flexível para condições de trabalho ideais, mesmo em espaços extremamente apertados.

  • A guia de tensão também pode ser colocada na posição pretendida utilizando apenas o cabo Bowden.

  • Utilizando o microbloqueio, a abraçadeira de mola pode ser aberta de forma gradual sem expandir demasiado durante o processo.

  • O microbloqueio segura a abraçadeira na posição aberta sem aplicação de força.

  • A guia de tensão melhorada com a respetiva mola de tração integrada mantém a guia e o cabo de tração sob a tensão adequada.

  • O suporte para fixação na extremidade do punho do alicate fixa o cabo Bowden na respetiva posição e facilita o armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro mín./máx. da braçadeira (D)

18-54 mm

Largura da braçadeira

12 mm
15 mm

Comprimento do cabo Bowden

600 mm

Peças de substituição para este produto:
Alicate para abraçadeiras de mola, peça de substituição, cabo interior

CABO SUBSTITUICAO P/ALICATE NORMA C/GUIA

Conjunto de peças de substituição composto por bocal de aperto, cabo interior e mola