Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cavalete multifuncional Para para-brisas de automóveis e camiões e peças de montagem

Cavalete multifuncional
CAVALETE PINTURA AUTO

Art. 071458 263

EAN 4045989879205

Entre na sua conta para ver preços
Cavalete multifuncional Para para-brisas de automóveis e camiões e peças de montagem

Art. 071458 263
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
Collapsible and height-adjustable
  • Tubos transversais revestidos com espuma suave e resistente.

  • Articulado e com altura ajustável de 0,8 a 1 m

  • Estrutura tubular robusta em aço, revestida a pó

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

1050 mm

Largura

1100 mm

Altura mín./máx.

850-1000 mm

Capacidade máx. de carga

225 kg

Material

Aço / Borracha