Cortadoras de cerâmica a seco WMC 95
Cortadora de cerâmica a seco WMC 95
CORTADORA MANUAL DE CERAMICA WMC95

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fabricada em aço inox e alumínio
Manutenção simples e longa vida útil
Sistema prático de medição
Para cortes longitudinais ou diagonais precisos
Força de rutura de 1500 kg
Para azulejos cerâmicos com 6 a 20 mm de espessura
Grande mesa de alumínio
Para os azulejos com dimensões até um máx. de 950 x 950 mm, cortes diagonais até um máx. de 670 mm de comprimento lateral
Excelente precisão de corte por orientação precisa de guias
Corte preciso sem grande esforço
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)

SP-YOKE

SP-SET

SP-LEDGE
CORTANTE 10MM P/ TS75
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: