Fita métrica de fibra de vidro
Fita métrica fibra de vidro, revestimento plástico
FITA METRICA FIBRA VIDRO 30M
Art.
071464 51
EAN 4011231720953
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bolsa palatal resistente ao desgaste
Reforçada a fibra de vidro
Peso reduzido e sem corrosão
Fita métrica pintada a branco com divisões métricas a vermelho (espaçamento em cm de ambos os lados)
Peso reduzido e sem corrosão
Aviso
Fita métrica em conformidade com classe de precisão III da CE
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Fibra de vidro |
Largura da banda | 13 mm |
Comprimento da fita (L) | 30 m |
Classe de precisão | III |
Peso unitário | 585 g |