Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita métrica de bolso

Fita métrica de bolso com caixa revestida a borracha
FITA METRICA G-LOCK 5M 25MM

Art. 071464 518

EAN 4045989048908

Entre na sua conta para ver preços
Fita métrica de bolso

Art. 071464 518
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
Fita métrica de alta qualidade com caixa revestida a borracha

Caixa plástica e revestimento de borracha resistente ao choque


Máxima estabilidade com baixo peso



Longa vida útil da fita


A fita em aço é amortecida por um batente quando é enrolada



Boa legibilidade


  • Fita revestida e pintada a amarelo

  • Escala em centímetros/milímetros na parte superior e inferior da fita


Pontas móveis nas extremidades


Para medições simples no interior e exterior



Fácil de utilizar


  • Recolha automática da fita

  • Fornecida com fita de pulso e clipe removível para cinto

Corresponde à classe de precisão ll

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento (L max)

5 m

Largura da banda (b)

25 mm

Material da caixa de proteção

Plástico

Classe de precisão

II

Extensão máxima até a fita dobrar (vertical)

3,6 m