Fita métrica de bolso
Fita métrica de bolso com caixa revestida a borracha
FITA METRICA G-LOCK 7 M 25MM
Art. 071464 519
EAN 4045989048915
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
Fita métrica de alta qualidade com caixa revestida a borracha
Caixa plástica e revestimento de borracha resistente ao choque
Máxima estabilidade com baixo peso
Longa vida útil da fita
A fita em aço é amortecida por um batente quando é enrolada
Boa legibilidade
- Fita revestida e pintada a amarelo
- Escala em centímetros/milímetros na parte superior e inferior da fita
Pontas móveis nas extremidades
Para medições simples no interior e exterior
Fácil de utilizar
- Recolha automática da fita
- Fornecida com fita de pulso e clipe removível para cinto
Corresponde à classe de precisão ll
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento (L max) | 7 m |
Largura da banda (b) | 25 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Classe de precisão | II |
Extensão máxima até a fita dobrar (vertical) | 3,6 m |