Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita métrica de bolso

FITA METRICA G-LOCK 8 M 25MM

Art. 071464 538

EAN 4045989048922

Entre na sua conta para ver preços
Fita métrica de bolso

Art. 071464 538

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Fita métrica de alta qualidade com caixa de proteção revestida a borracha

Caixa plástica e revestimento de borracha resistente ao impacto


Máxima estabilidade e baixo peso



Vida útil prolongada da fita


Um casquilho de proteção amortece a fita de aço ao enrolar



Boa legibilidade


  • Fita revestida e pintada a amarelo

  • Escala em centímetros/milímetros na parte superior e inferior da fita


Gancho final móvel


Para medições simples no interior e exterior



Fácil de utilizar


  • Recolha automática da fita

  • Fornecida com correia para pulso e clipe removível para cinto

Em conformidade com a classe de precisão ll

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo máx. de medição de comprimento (L max)

8 m

Largura da banda (b)

25 mm

Material da caixa de proteção

Plástico

Classe de precisão

II

Extensão máxima até a fita dobrar (vertical)

3,6 m

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica