Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/snBB0QUmKp4

Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM - 1
Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM - 2
Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM - 3
Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM - 4
Nível de bolha em liga leve - NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM - 5

Nível de bolha em liga leve

Nível bolha em liga leve, íman fundido
NIVEL ZEBRA TORPEDO 250 MM

Art. 0714644125
EAN 4050642417717

Entre na sua conta para ver preços
Nível de bolha em liga leve

Art. 0714644125
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
Nível de bolha em liga leve robusto para o sector metalúrgico e construção civil

Excelente leitura e determinação simples das inclinações


Nível de seis linhas para inclinações de 1% e 2%



Teste direto de inclinações


Nível de ângulo rotativo de 360° com escala



Sem descoloração de líquido, precisão máxima com temperaturas variáveis


Líquido de nível fluorescente, altamente resistente à radiação UV



Aderência extra forte sobre tubos, perfis e componentes de aço


Área de medição fresada com ranhura em V e íman de terra rara



Para as aplicações mais exigentes


Perfil extra forte em alumínio fundido sob pressão

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

25 cm

Altura (H)

20 mm

Largura (B)

50 mm

Número de ímanes

2 UNID

Precisão de medição (por comprimento)

0.5 mm/m

Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento)

0.75 mm/m

Precisão de medição de graus

0,029 graus

Precisão de medição de graus para medições aéreas

0.043 Grau