Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nível de bolha em liga leve

Nível de bolha de ar em liga leve, resistente
NIVEL LIGA LEVE 1000 MM

Art. 0714644210
EAN 4050642409064

Entre na sua conta para ver preços
Nível de bolha em liga leve

Art. 0714644210
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
Perfil retangular estável com superfícies laterais macias

Excelente legibilidade e longa vida útil


Bolha em vidro acrílico com anéis de leitura integrados, sem corrosão



Sem descoloração do líquido, precisão máxima com oscilação de temperaturas


Líquido fluorescente, altamente resistente aos raios UV



Superfície muito lisa permite uma limpeza fácil


Revestimento com pintura de lacagem vermelha



Elevada precisão


Perfil robusto de liga leve, perfil com superfície de medição fresada (até 120 cm)

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

100 cm

Altura (H)

20 mm

Largura (B)

50 mm

Precisão de medição (por comprimento)

0.5 mm/m

Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento)

0.75 mm/m

Precisão de medição de graus

0,029 graus

Precisão de medição de graus para medições aéreas

0.043 Grau