Tripé elevador em alumínio
Tripé elevador de 5/8"
TRIPE TELESCOPIO 95-269CM
Art. 0714649303
EAN 4045989801220
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
Tripé elevador em alumínio de alta qualidade para uso em interior e exterior
Muito leve e extremamente robusto
- Alumínio anodizado de alta qualidade para uma longa vida útil com um peso muito reduzido
- As peças de plástico de poliamida de alta qualidade reforçada com fibra de vidro tornam-no extremamente robusto, mesmo a baixas temperaturas
Rápido e preciso
- Ajuste cómodo da altura de trabalho com precisão milimétrica através da manivela de alta qualidade
- Alinhamento simples com o nível de bolha horizontal
- Com tubo de extensão integrado para aumentar a altura de aplicação
Excelente estabilidade
- Os espigões de solo com cavilhas de segurança proporcionam uma base firme e evitam o deslizamento, mesmo em superfícies húmidas e irregulares
- Para utilização em superfícies lisas, estão disponíveis tampas de proteção para cobrir os espigões e evitar arranhões ou deslizamento em pavimentos delicados
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
O tripé elevador em alumínio é versátil para aplicações no interior e exterior. O design robusto e o ajuste preciso tornam-no particularmente adequado para trabalhos de topografia em estaleiros de obra, paisagismo e jardinagem e onde quer que seja possível utilizar um tripé preciso e fácil de utilizar.
Comprimento mín./máx. | 95-269 cm |
Conector de rosca | 5/8 pol. |
Incluído na encomenda:

1
x
Tubo de extensão para tripé elevador
EXTTUB-F.ELEVATTRIPOD
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: