Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Grampo em ferro fundido com punho 2C

GRAMPO 2 COMPONENTES 250 X 120 MM

Art. 0714673125

EAN 4050642870352

Entre na sua conta para ver preços
Grampo em ferro fundido com punho 2C

Art. 0714673125
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
Grampo de rosca com design ergonómico, barras de ferro maleável de alta qualidade e punho de 2 componentes

Elevada qualidade e robustez


  • Elevada durabilidade, resistência, flexibilidade e resistência à corrosão graças ao braço fixo em ferro fundido

  • Os braços fixos e móvel são revestidos a pó e ondulados para reforço

  • Foi incluída uma barra de perfil côncavo de alta qualidade com 6 nervuras para reforço contra a torção


Trabalho ideal


  • Trabalho sem esforço graças ao punho de 2 componentes com núcleo duro e superfície exterior macia e ergonómica

  • Binário de aperto elevado devido à ótima aderência graças ao material exterior macio do punho e aos encaixes para os dedos

  • Ajuste perfeito ao material graças à placa de pressão móvel com capa lisa

  • A proteção antiderrapante integrada impede que o grampo se solte e deslize

  • Disponível em diferentes comprimentos e larguras de aperto, sendo portanto adequado para uma vasta gama de aplicações

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura máx. de fixação

250 mm

Prolongamento (L1)

120 mm

Largura do perfil (B)

29 mm

Espessura do perfil (L2)

9 mm