Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escova de arame circular Aço entrançado com furo

Escova redonda
DISCO DE ACO ENTRANCADO S/NUCLEO D.115MM

Art. 071469 02

EAN 4011231722766

Entre na sua conta para ver preços
Escova de arame circular Aço entrançado com furo

Art. 071469 02
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
Ideal para o pré e pós-processamento de costuras soldadas em aço (ocas e de cordão), bem como de superfícies fundidas. Para escovagem média e elevada.
  • Sem abertura prematura dos conjuntos quando a escova é posicionada em ângulo

  • Efeito de escovagem agressiva com elevada resistência ao desgaste graças ao entrançado para a esquerda na escova de arame circular

  • Para utilização em rebarbadoras angulares
Aviso
  • Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a força de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.

  • Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Remove resíduos de incrustações calcárias, ferrugem, verniz, escória e borracha

  • Limpa os resíduos de betão da cofragem

Diâmetro (D)

115 mm

Largura efetiva (A)

14 mm

Comprimento utilizável do fio (H)

24 mm

Furação (d)

22,23 mm

Diâmetro do fio

0,50 mm

Material do fio

Aço

Design

Endurecido, entrançado para a esquerda

Velocidade máx. de rotação

12500 rpm

Agressividade

Meio

Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Norma EN

1083-2