Escovas redondas (aço)
Escova redonda
DISCO DE ACO ENTRANCADO S/NUCLEO D.150MM
Art.
071469 03
EAN 4011231722773
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
Para rebarbadoras angulares
- Fabricada em arame de aço endurecido, entrançado no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- Especialmente adequada para limpeza de soldaduras de ângulo e cordões de soldadura devido ao seu design estreito.
Aviso
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos intensos e médios de remoção de ferrugem
Para remoção de ferrugem, calcário e resíduos de borracha
Diâmetro (D) | 150 mm |
Largura efetiva (A) | 14 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 30 mm |
Furação (d) | 22,23 mm |
Diâmetro do fio | 0,50 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Endurecido, entrançado para a esquerda |
Velocidade máx. de rotação | 12500 rpm |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Norma EN | 1083-2 |