Pincel de arame Arame de aço (entrançado, fila única)
Escova circular/cilíndrica de montagem em veio, aço inox.
CATRABUCHA DE ACO ENTRANCADO D.13MM
Art.
071469 04
EAN 4024835111089
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
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço e ferro fundido
- Efeito agressivo graças ao arame entrançado
- As tranças abrem mais ou menos consoante a velocidade, e as altas velocidades melhoram o desempenho da escovagem e a vida útil
Aviso
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Área de aplicação
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Limpeza de cantos, reentrâncias, orifícios
- Para limpeza de moldes/peças fundidas
- Para remoção de tinta e resíduos de borracha
Diâmetro (D1) | 20 mm |
Diâmetro da manga (D2) | 19 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 28 mm |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Comprimento (L) | 72 mm |
Número de tranças | 6 UNID |
Diâmetro do veio (S) | 6 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Entrançado |
Agressividade | Middle |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 20000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |