Escova para jantes Aço, com nós, com haste
Escova circular com arame de aço entrançado com haste
DISCO DE ACO ENTRANCADO C/PERNO D.70MM
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
Ideal para peças de aço e ferro fundido. Para escovagem média e elevada.
- Efeito de escovagem agressivo, com alta resistência ao desgaste, graças aos arames com nós
- Acesso ideal a áreas de difícil acesso, como ranhuras e reentrâncias
- Efeito de escovagem agressivo, devido à alta rigidez dos nós de arame
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
Aviso
- Para um desempenho ideal, utilize uma ferramenta com, pelo menos, 500 W
- As altas velocidades melhoram o desempenho e a vida útil da escova
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. A pressão de contacto excessiva não melhora o resultado, mas antes aumenta a potência de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Ideal para remover as proteções de chassis
- Remove resíduos de incrustações calcárias, ferrugem, verniz, escória e borracha
- Rebarbar extremidades
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 15 mm |
Diâmetro do fio | 0,5 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Entrançado para a direita |
Número de tranças | 18 UNID |
Agressividade | Middle |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 25000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |