Escova segurança de vida útil prolongada
Escova segurança de vida útil prolongada
DISCO DE ARRAME C/RESINA S/NUCLEO D.63MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fio de aço ondulado latonado unido em plástico
Nível de segurança extremamente elevado e vida útil longa
Desgaste uniforme
Utilize sempre óculos de proteção e luvas de segurança quando trabalha com máquinas de escovas!
Fichas Técnicas(X)
Para áreas de difícil acesso, superfícies internas e ranhuras
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Diâmetro do fio | 0,30 mm |
Material do fio | Aço |
Superfície | Latão cromado |
Design | Ondulado, unido em plástico |
Velocidade máx. de rotação | 10000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!